{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Radius R | 7 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 13,5 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207490 14 | |
EAN/GTIN | 4062406285395 | |
Nummer fabrikant | 207490 14 |