GARANT Diabolo VHM-radiuskopieerfrees 0,5X3 mm

Artikelnummer: 207373 0,5X3
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Diabolo
    Snijkant-⌀ DC 0,5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 25 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h5
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 0,4 mm
    Snijkantradius R1 0,25 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 3 mm
    Vrijloop-⌀ D1 0,47 mm
    Totale lengte L 45 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,015 mm
    Correctiefactor ap corr 0,9
    Gekleurde ring rood
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207373 0,5X3
    EAN/GTIN 4045197936066
    Nummer fabrikant 207373 0,5X3

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    200
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    190
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Staal < 50 HRC
    H
    120
    Staal < 55 HRC
    H
    100
    Staal < 60 HRC
    H
    72
    Staal < 65 HRC
    H
    55
    Staal < 67 HRC
    H
    50
    Staal < 70 HRC
    H
    45
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT Diabolo:
    speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking waar hoog rendement is vereist. Ook geschikt voor de bewerking van elektrolytisch koper.
    Hoek α = 16°.
    Toleranties:
    • Snijkantradius: Radiuscontour = 0 / -0,005 mm.
    • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

    Tip:

    Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
    Waarden voor:
    Kopiëren: ap = 0,05×D×ap corr
    Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken! Bijv.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen