VHM-volradiusfrees HPC 3/6 mm

Artikelnummer: 207240 3/6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / D S (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 5 mm
Radius R 1,5 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,0095 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,011 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207240 3/6
EAN/GTIN 4045197127112
Nummer fabrikant 207240 3/6

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
225
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
145
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen om te kunnen voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Tip:

Aanbevolen opvolger is nr. 207242.