Keramische pen 52ZY 10x13-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM staal

Artikelnummer: 2072
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2072
EAN/GTIN 9003170020725
Nummer fabrikant 2072
L-nummer L50200 108

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 52ZY SLIJPSTIFT, CILINDRISCH
  • Specificatie : 88A 60 P5 V38
  • Afmeting (D x T - S x L): 10 x 13 - 6 x 40 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
  • Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Advies:

  • Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht:
    • O: voor hoge agressiviteit
    • P: universeel toepasbaar
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen