{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207106 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540430 | |
Nummer fabrikant | 207106 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees 1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.378 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | h10 |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |