{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | −0,007 / 0,002 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 59 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207097 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859549 | |
Nummer fabrikant | 207097 8 |