VHM-volradiusfrees 3 mm

Artikelnummer: 207032 3
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 3 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,03×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 6 mm
    Radius R 1,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 16 mm
    Vrijloop-⌀ D1 2,7 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,03 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207032 3
    EAN/GTIN 4045197849618
    Nummer fabrikant 207032 3

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    600
    Aluminium (kortspanend)
    N
    550
    Aluminium > 10% Si
    N
    500
    PMMA acryl
    N
    220
    PE-HD
    N
    180
    PA 66
    N
    220
    PEEK
    N
    170
    PF 31
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    180
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    180
    Honeycomb Sandwich
    N
    320
    Cu
    N
    180
    CuZn
    N
    220
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
    Toleranties: radiuscontour = ±0,01 mm.

    Tip:

    Opvolger van nr. 207030.