Vlamwerende muts High Vis Geel onesize

Artikelnummer: 206917613300onesize
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
Kleur High Vis geel
Producttype Muts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206917613300onesize
EAN/GTIN 7330509802991
Nummer fabrikant 206917613300onesize

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
48% modacryl, 42% katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatische vezel, interlock, vlamwerend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Kan onder de helm worden gebruikt
Externe keurmerken

Omschrijving:

  • Vlamvertragende en zeer elastische beanie van zeer gecertificeerd materiaal
  • Deze soepele en dunne universele beanie is one size en is bijzonder geschikt om onder een helm te dragen
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 14116 en EN 1149-5

Norm:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen