{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Snijkantradius R1 | 3 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,5 | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206364 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4062406360580 | |
Nummer fabrikant | 206364 12/3,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM-torusfrees HPC 12/3,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten ;0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten ;0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,8 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijlengte Lc | 26 | 26 | 26 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |