VHM-torusfrees HPC 10/0,5 mm

Artikelnummer: 206323 10/0,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,02
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,02
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 10 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 73 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC 0,07 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 70 HRC 0,07 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206323 10/0,5
EAN/GTIN 4045197641113
Nummer fabrikant 206323 10/0,5

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
150
Staal < 65 HRC
H
110
Staal < 67 HRC
H
90
Staal < 70 HRC
H
80
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid.
Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5: hoek α = 15°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ±0,01 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.