Muts met stretch onesize

Artikelnummer: 206310373300onesize
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
Kleur high vis gelb
Producttype Muts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206310373300onesize
EAN/GTIN 7330509679623
Nummer fabrikant 206310373300onesize
L-nummer L00980 2899

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
95% katoen, 5% elastaan, piqué, 210 g/m²
95% Katoen, 5% Elasthaan, Dubbele stof

Details
Goed oppervlak voor transfer
Geweven Blåkläder-logo achterzijde

Omschrijving:

  • Deze dunne en rekbare drie-seizoenenpet is zeer geschikt voor het profileren van de werknemers van uw bedrijf
  • De pet heeft een katoenkwaliteit en is vooral geschikt voor het profileren met perfecte stickervlakken, omdat er slechts één kleinere zender van Blåkläder is bevestigd
  • 2063 is verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.