GARANT Master Titan VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Artikelnummer: 206286 10
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 15 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maat ap max 0,7 mm
Programmeerradius 2 mm
Snijlengte Lc 5,8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 26 mm
Vrijloop-⌀ D1 9 mm
Totale lengte L 85 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Instelhoek κ 15 graden
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,14 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206286 10
EAN/GTIN 4045197991720
Nummer fabrikant 206286 10

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
90
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.
Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij de titaniumbewerking onder HPC-omstandigheden.
Dankzij speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Naslijpen niet aanbevolen.