{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ZOX | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Snijkantradius R1 | 4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 98 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206265 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197539267 | |
Nummer fabrikant | 206265 20/4,0 |