VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Artikelnummer: 206263 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 15 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maat ap max 0,7 mm
Programmeerradius 2 mm
Snijlengte Lc 5,8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 48 mm
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 9 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 9,9 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Instelhoek κ 15 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,14 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206263 10
EAN/GTIN 4062406279899
Nummer fabrikant 206263 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
135
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
125
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij complete bewerking onder HPC / HSC-omstandigheden.
Dankzij speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Gereedschappen zijn naslijpbaar.
Met conisch oplopende vrijloop om de stabiliteit bij lange uitsteeklengte te garanderen.