GARANT Master Alu PickPocket VHM-torusfrees HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 8/2,0mm

Artikelnummer: 206261 8/2,0
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 62 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,045 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,05 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206261 8/2,0
EAN/GTIN 4062406398460
Nummer fabrikant 206261 8/2,0
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
340
Aluminium (kortspanend)
N
320
Aluminium > 10% Si
N
290
PMMA acryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende non-ferromaterialen.
Toleranties:
  • Hoekradius
R1 = 0,5 tolerantie ± 0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerantie ± 0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerantie ± 0,05 mm.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk. Ramping tot 45° mogelijk.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen