VHM-torusfrees TPC 12/0,5 mm

Artikelnummer: 206211 12/0,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,12×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie TPC
    Snijlengte Lc 49 mm
    Snijkantradius R1 0,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 60 mm
    Vrijloop-⌀ D1 11 mm
    Totale lengte L 109 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Schachtvorm HA
    Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,08 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 206211 12/0,5
    EAN/GTIN 4045197812094
    Nummer fabrikant 206211 12/0,5

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    280
    Aluminium (kortspanend)
    N
    270
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    PMMA acryl
    N
    125
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    140
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    PVDF GF20
    N
    125
    POM GF25
    N
    115
    PA 66 GF30
    N
    105
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    120
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
    Met dubbele spaandeler voor een voorbeeldige spaanvorming.
    Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    ae max = 0,12×D voor de TPC-bewerking.
    hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.