{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206190 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853035 | |
Nummer fabrikant | 206190 12/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-torusfrees, ongecoat, ⌀ h6 DC / R1: 12/2,0mm
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Totale lengte L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijlengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | e8 | h6 | e8 |
Snijkantradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |