Kogelkop-binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 206.S 5-140
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206.S 5-140
EAN/GTIN 7610733002566
Nummer fabrikant PB 206.S 5-140
L-nummer L60060 1082

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers, met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 5 mm
  • Lengte blad: 140 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 235 mm
  • Voor metaalschroeven M: 6 mm
  • Voor stelschroeven M: 10 mm