Kogelkop-binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 206.S 4-120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206.S 4-120
EAN/GTIN 7610733002559
Nummer fabrikant PB 206.S 4-120
L-nummer L60060 1081

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers, met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 4 mm
  • Lengte blad: 120 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 210 mm
  • Voor metaalschroeven M: 5 mm
  • Voor stelschroeven M: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen