Metaalbewerkingshamer volgens DIN , grafiet handvat , slagvlak ca. 27 x 27 mm

Artikelnummer: 205C.50
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.50
EAN/GTIN 3148517863224
Nummer fabrikant 205C.50
L-nummer L60130 5519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,580