Metaalbewerkingshamer volgens DIN , grafiet handvat , slagvlak ca. 23 x 23 mm

Artikelnummer: 205C.30
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.30
EAN/GTIN 3148517863064
Nummer fabrikant 205C.30
L-nummer L60130 5518

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • [kg]: 0,380