Metaalbewerkingshamer volgens DIN, grafiet handvat, slagvlak ca. 19 x 19 mm

Artikelnummer: 205C.20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.20
EAN/GTIN 3148517862937
Nummer fabrikant 205C.20
L-nummer L60130 5050

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,250