HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC 6 mm

Artikelnummer: 205706 6
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Steel
    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Freesprofiel HR
    Tolerantie nominale ⌀ d11
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19 mm
    Vrijloop-⌀ D1 5,6 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,028 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 205706 6
    EAN/GTIN 4062406262457
    Nummer fabrikant 205706 6

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    135
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    60
    RVS > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527. Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen. Zeer hoge verspaningscapaciteit.

    Toepassing:

    Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen