{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205704 8 | |
EAN/GTIN | 4062406262082 | |
Nummer fabrikant | 205704 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
1.430 stuks direct leverbaar
46,30 €
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.000 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 46,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |