{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 74 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekafronding rv | 0,5 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,25 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,28 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205268 20 | |
EAN/GTIN | 4067263243502 | |
Nummer fabrikant | 205268 20 |