{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205256 5 | |
EAN/GTIN | 4062406276935 | |
Nummer fabrikant | 205256 5 |