GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC 20 mm

Artikelnummer: 205255 20
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 41 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekafronding rv 0,5 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,25 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,28 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205255 20
EAN/GTIN 4062406122423
Nummer fabrikant 205255 20

Toepassingstabel

Alum.
N
450
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.
Verbeterde spaanafvoer door centrale inwendige koeling. Dankzij gepatenteerde geometrie ook geschikt om te boren.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
Tot 2 × D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
Ramping tot 45° mogelijk.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk dankzij speciale insteekgeometrie.

Tip:

Vorm HB met nr. 205256 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen