{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,4×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Hoekafronding rv | 0,32 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,22 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,25 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205250 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122270 | |
Nummer fabrikant | 205250 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees HPC 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 311,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | ongecoat | ongecoat | DLC | DLC |
Gekleurde ring | geel | geel | geel | geel | geel |
Vrijloop-⌀ D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |