Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie IP64, 20 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 2050A-60
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
Artikelnummer 2050A-60
EAN/GTIN 4946368842318
Nummer fabrikant 2050A-60

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Voor de montage is geen gereedschap nodig. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 20 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat