binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering

Artikelnummer: 205.L 6-280
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205.L 6-280
EAN/GTIN 7610733012275
Nummer fabrikant PB 205.L 6-280
L-nummer L60060 1756

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 6 mm
  • Lengte blad: 280 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 390 mm
  • Voor metaalschroeven M: 8 mm
  • Voor stelschroeven M: 12-14 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.