binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering

Artikelnummer: 205.L 2-120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205.L 2-120
EAN/GTIN 7610733012190
Nummer fabrikant PB 205.L 2-120
L-nummer L60060 1076

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 2 mm
  • Lengte blad: 120 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 205 mm
  • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm
  • Voor stelschroeven M: 4 mm