binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 205.1,5-70
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205.1,5-70
EAN/GTIN 7610733002412
Nummer fabrikant PB 205.1,5-70
L-nummer L60060 1068

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 1,5 mm
  • Lengte blad: 70 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 145 mm
  • Voor metaalschroeven M: 1.6-2 mm
  • Voor stelschroeven M: 3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen