Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie instelbare wijzer, 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2048A-10
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
Artikelnummer 2048A-10
EAN/GTIN 4946368842608
Nummer fabrikant 2048A-10
L-nummer L40010 14262

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklokken voor speciale toepassingen bieden de volgende voordelen: Bij het model met instelbare wijzer kan de stand van de wijzer onafhankelijk van de stand van de meetbout worden ingesteld met de bovenste knop. In het model met vasthoudfunctie voor de piekwaarde houdt een mechanisme de wijzer en de meetbout op de plaats van de maximale indrukking en toont de maximumwaarde.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen