Meetklok, platte eindkap, ISO-versie 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2047AB
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
Artikelnummer 2047AB
EAN/GTIN 4946368841960
Nummer fabrikant 2047AB
L-nummer L40010 13956

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 10 mm, schaalverdeling 0,01 mm. Dit is een standaard meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat