Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie Piekwaarde vasthoudfunctie, 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2046AB-80
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2046AB-80
EAN/GTIN 4946368842592
Nummer fabrikant 2046AB-80
L-nummer L40010 14079

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklokken voor speciale toepassingen bieden de volgende voordelen: Bij het model met instelbare wijzer kan de stand van de wijzer onafhankelijk van de stand van de meetbout worden ingesteld met de bovenste knop. In het model met vasthoudfunctie voor de piekwaarde houdt een mechanisme de wijzer en de meetbout op de plaats van de maximale indrukking en toont de maximumwaarde.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Gradering: 0,01 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat