Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie Piekwaarde vasthoudfunctie, 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2046A-80
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
Artikelnummer 2046A-80
EAN/GTIN 4946368842585
Nummer fabrikant 2046A-80

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklokken voor speciale toepassingen bieden de volgende voordelen: Bij het model met instelbare wijzer kan de stand van de wijzer onafhankelijk van de stand van de meetbout worden ingesteld met de bovenste knop. In het model met vasthoudfunctie voor de piekwaarde houdt een mechanisme de wijzer en de meetbout op de plaats van de maximale indrukking en toont de maximumwaarde.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Gradering: 0,01 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.