Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie Schokbestendig, 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2046A-09
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2046A-09
EAN/GTIN 4946368841939
Nummer fabrikant 2046A-09
L-nummer L40010 13810

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 10 mm, schaalverdeling 0,01 mm. Dit is een standaard meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Gradering: 0,01 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat