Meetklok, platte eindkap, ISO-versie 5 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2045AB
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
Artikelnummer 2045AB
EAN/GTIN 4946368841908
Nummer fabrikant 2045AB
L-nummer L40010 14150

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 5 mm, schaalverdeling 0,01 mm. Dit is een standaard meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat