Tegelgoot keramisch gebonden 90x40x205 mm 1C24L5V15

Artikelnummer: 20450
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 20450
    EAN/GTIN 9003170204507
    Nummer fabrikant 20450
    L-nummer L70110 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met deze tegelschuif in vorm 90RH kunt u moeiteloos afdekkingen, beton en pleistermaterialen verwerken en gladstrijken. Met name bij het gladstrijken van kijkvenster en deurkloppers voordat u gaat schilderen, bereikt u vlakke oppervlakken. Zelfs moeilijk bereikbare taken kunnen zonder veel moeite worden afgehandeld. De ergonomisch ontworpen handvat maakt het gemakkelijk in het gebruik.

    Kenmerk:

    • Form: 90RH HANDSCHUURBLOK, HANDGREEP
    • Specificatie : 1C 24 L5 V15
    • Afmeting (B x C x L): 90 x 40 x 205 mm
    • diameter: 90 mm
    • Sterkte: 40 mm
    • Boring: 205 mm
    • Korrelgrootte: 24
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels

    Voordeel:

    • Universeel gebruik
    • Beste resultaten
    • Ergonomische handgreep

    Toepassing:

    • Voor het gladstrijken van afdekkingen, beton en pleisterverbindingen