Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie IP64, 5 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2044A-60
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
Artikelnummer 2044A-60
EAN/GTIN 4946368842462
Nummer fabrikant 2044A-60
L-nummer L40010 14241

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 5 mm, schaalverdeling 0,01 mm. Dit is een standaard meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen