{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203610 4 | |
EAN/GTIN | 4045197764669 | |
Nummer fabrikant | 203610 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
56,20 €
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
66,40 €
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 37,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijlengte Lc | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N |