Bandensteekwagen

Artikelnummer: 2035A
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2035A
    EAN/GTIN 4017976920351
    Nummer fabrikant 2035A
    L-nummer L90070 340

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. De aanlooprollen aan het uiteinde van de gespreide opname ondersteunen en vergemakkelijken het proces. Geschikt voor wielen van 450 tot 860 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Schepbreedte (mm): 500-945
    Schepdiepte (mm): 660
    Totale breedte (mm): 730
    Totale diepte (mm): 1142
    Totale hoogte (mm): 1510
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85
    Wenk: voor bandendiameter 450 - 860 mm