{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203520 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119674 | |
Nummer fabrikant | 203520 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 72 | 72 |
Snijkant-⌀ DC | 10 | 10 |
Snijlengte Lc | 22 | 22 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 | 45 |