{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203510 12 | |
EAN/GTIN | 4045197964199 | |
Nummer fabrikant | 203510 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 132,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
116,50 €
€ 68,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 90 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Snijlengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | e8 | f8 | f8 |
Type | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,1 mm |