Bandensteekwagen

Artikelnummer: 2035
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2035
    EAN/GTIN 4017976420356
    Nummer fabrikant 2035

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. Geschikt voor wielen van 450 tot 860 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Schepbreedte (mm): 500-945
    Schepdiepte (mm): 660
    Totale breedte (mm): 730
    Totale diepte (mm): 1085
    Totale hoogte (mm): 1510
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85
    Wenk: voor bandendiameter 450 - 860 mm