{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,05 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203480 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119599 | |
Nummer fabrikant | 203480 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees DIN 6535 HB 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 |
Totale lengte L | 83 | 83 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 26 | 26 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 |