VHM-frees DIN 6535 HA 9 mm

Artikelnummer: 203440 9

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 9 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 6
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 19 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 29 mm
    Vrijloop-⌀ D1 8,8 mm
    Totale lengte L 72 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,05 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,063 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203440 9
    EAN/GTIN 4045197119469
    Nummer fabrikant 203440 9

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    600
    Aluminium > 10% Si
    N
    400
    Staal < 500 N/mm²
    P
    190
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    95
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    85
    Staal < 55 HRC
    H
    65
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dankzij minimaal 6 tanden
    hoge stabiliteit en extreem geluidsarm frezend.
    Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

    Toepassing:

    Voor het omtrekfrezen als nabewerking.