Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. De aanlooprollen aan het uiteinde van de gespreide opname ondersteunen en vergemakkelijken het proces. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 500-885
Schepdiepte (mm): 575
Totale breedte (mm): 730
Totale diepte (mm): 1057
Totale hoogte (mm): 1510
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85
Wenk: voor bandendiameter 450 - 750 mm