GARANT Diabolo VHM-frees HPC 12 mm

Artikelnummer: 203382 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Diabolo
    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 6
    Spiraalhoek 50 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 30 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 60 mm
    Vrijloop-⌀ D1 11,6 mm
    Totale lengte L 120 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,021 mm
    Gekleurde ring rood
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203382 12
    EAN/GTIN 4045197597632
    Nummer fabrikant 203382 12

    Toepassingstabel

    Staal < 1400 N/mm²
    P
    120
    Staal < 50 HRC
    H
    115
    Staal < 55 HRC
    H
    100
    Staal < 60 HRC
    H
    90
    Staal < 65 HRC
    H
    60
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT Diabolo:
    speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.

    Toepassing:

    Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
    (Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen