• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Artikelnummer: 203212 20
Korting
637,71 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,03
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,03
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 38 mm
Totale lengte L 105 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC 0,045 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203212 20
EAN/GTIN 4045197641045
Nummer fabrikant 203212 20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
145
Staal < 65 HRC
H
100
Staal < 67 HRC
H
80
Staal < 70 HRC
H
75
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5: hoek α = 15°.
Tolerantie:
  • Maat nominale ⌀: DC ≤ maat 12: 0 / −0,02 mm;
  • Maat nominale ⌀: DC vanaf maat 16: 0 / −0,03 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten.)

Tip:

Voor materialen > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen